三菱電機
LED誘導灯C級片面直付形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯
注文コード
79621775
品番
KSH10151 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.014
耐震性
(クラス)S2