三菱電機
固定V形ユニット形ベース人感
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
注文コード
79623191
品番
LDS1-LSS9-4-22 AHTN
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2500
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当