セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 室内表示
セーフラン安全用品の 案内標識
誘導用ステッカー【3枚セット】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
79631660
品番
J2652
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
一方通行の明示に。
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
0.01
色
緑地に白文字
文字内容
ここでは左側通行/KEEP LEFT HERE
種類
左側通行
取付方式
ステッカー
内容
同柄3枚セット
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×350
注意
※貼り直しはできません。