MELSERVO モータケーブル

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)10注文コード79641390品番MR-AEPB1CBL10M-A5-H
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途HK-KTシリーズ、HK-MTシリーズ、HK-RT103(4)WB、153(4)WB、203(4)WB、垂直引出し 、電磁ブレーキ電線あり区分屈曲:高屈曲寿命長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする