画像準備中

スライドレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79646256 品番SR-AN
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合サイズ【ギヤサイズ】GM-S, SP形・GM-D, DP形:TN、GM-LJP形:N, TN, SP 移動距離(mm)70 質量(kg/本)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする