三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
スライドレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79646265
品番
SR-AP
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ
【ギヤサイズ】GM-S, SP形・GM-D, DP形:TP、GM-LJP形:P, TP
移動距離(mm)
70
質量(kg/本)
33