※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
ギヤードモータ GM-DPB
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79646326
品番
GM-DPB 3.7KW 4P 1/10 200/220V
参考基準価格(税別)
¥564,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
付属品
軸端キー
減速比
1/3〜1/1200
出力(kW)
3.7
取付方式
脚取付、フランジ取付(同芯)
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/200/220
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
ブレーキ形式
直流スプリング制動
潤滑方式
グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)
相数
三相
塗装色
メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)
90以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
130(B)
始動方法
直入れ(0.75〜3.7kW)
取付方向
取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15〜+40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応