仕様200Vクラス
ブレーキ電磁ブレーキ:付き
質量(kg)ブレーキなし:2.9、ブレーキ付き:3.9
出力(kW)0.2
極数4
寸法L(mm)17
構造全閉自冷
定格電流(A)1.1
最大回転数(min-1[r.p.m])4000
定格回転数(min-1[r.p.m])3000
保護等級IP44
周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)
耐熱クラス130 (B)
標高(m)1000以下
周囲温度(℃)0〜+40(凍結のないこと)
軸端形状標準
最大トルク2
定格トルク(N・m)0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨負荷慣性モーメント比10倍以下
許容スラスト荷重(N)196
許容ラジアル荷重(N)392
耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下