画像準備中

センサレスサーボPMモータ フランジ型 ブレーキ付き

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79646430 品番 EM-AMFB 0.4KW 3000r/min 200V
参考基準価格(税別)¥141,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様200Vクラス ブレーキ電磁ブレーキ:付き 質量(kg)ブレーキなし:4.9、ブレーキ付き:6.7 出力(kW)0.4 極数4 寸法L(mm)22 構造全閉自冷 定格電流(A)1.8 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 耐熱クラス130 (B) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0〜+40(凍結のないこと) 軸端形状標準 最大トルク2 定格トルク(N・m)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 許容スラスト荷重(N)294 許容ラジアル荷重(N)490 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする