画像準備中

センサレスサーボPMモータ フランジ形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79646500 品番 EM-AMF 1.5KW 3000r/min 200V
参考基準価格(税別)¥188,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様200Vクラス 質量(kg)ブレーキなし:9.5、ブレーキ付き:12.2 出力(kW)1.5 極数6 寸法L(mm)30 構造全閉自冷 定格電流(A)6.1 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 耐熱クラス155 (F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0〜+40(凍結のないこと) 軸端形状標準 最大トルク2 定格トルク(N・m)4.78 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 許容スラスト荷重(N)490 許容ラジアル荷重(N)686 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする