AH用継手 AFM 回転メスニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79652958 品番AFM-14
参考基準価格(税別)¥1,777 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。

用途ウレタンエアーホースAH用 トラスコ品番383-6739 材質黄銅 接続口径PT3/8 適合チューブ外径(Φmm)14.5 六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23 適合チューブ内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※AH用継手の材質は黄銅です。
※AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする