BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79662164 品番 BTM-190
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

レーザースリット『制振・静音タイプ』です。
高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。

用途スライド丸鋸用。 トラスコ品番595-1450 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 刃数72 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8040 外径(Φmm)190 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする