TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(500本)
1袋(1000本)
1袋(500本)
1袋(100本)
幅(mm)
6.9
2.4
3.6
4.8
6.9
長さ(mm)
343
92
140
186
281
343
360
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
79664508
品番
TYH27M
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
623-9596
材質
本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
343
幅(mm)
6.9
色
淡青色
最大結束径(Φmm)
95
引張強度(N)
540