※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79669539 品番 1313010
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 トラスコ品番469-8883 材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ 形状B型 ケース形状B(丸縁形) 接続口径G1/4 接続部のサイズG1/4 タイプGRタイプ 大きさ(Φ)60mm a1/4 寸法t(mm)1 精度2.5 寸法D(Φmm)68 接続ねじG1/4 寸法e(mm)12.5 寸法D1(Φmm)80 寸法D2(Φmm)72 材質(ケース)SUS 呼称GR B G1/4 60X0.1MPa 寸法b(mm)14 寸法h(mm)56 測定流体気体、液体 寸法c(mm)14 材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680) 寸法f(mm)33.5 寸法d3(Φmm)4.5 寸法D4(Φmm)71 目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤 外径(mm)60 最小目盛(MPa)0.005 材質(リング)SUS 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79669584
2025-08-24
用途:
消防設備点検時
その他業種

商品は良いと思いますが、
翌日配送って書いてあったが1週間以上待った。
配送業者が良くないね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする