※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の グリセリン入圧力計
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669794
品番
1321010
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
468-6248
材質
接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ
形状
A型
ケース形状
A(縁なし形)
接続口径
G3/8
タイプ
GRタイプ
大きさ(Φ)
75mm
a
3/8
精度
2.5
寸法D(Φmm)
83
接続ねじ
G3/8
寸法e(mm)
16.8
材質(ケース)
SUS
呼称
GR A G3/8 75X0.1MPa
寸法b(mm)
18
寸法h(mm)
72
測定流体
気体、液体
寸法c(mm)
22
材質(ブルドン管)
黄銅(C2700、C2680)
寸法f(mm)
44.5
目盛板
表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.005
材質(リング)
SUS
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.1