※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79669968 品番 1322060
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 トラスコ品番468-6234 材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ 形状A型 ケース形状A(縁なし形) 接続口径R3/8 タイプGRタイプ 大きさ(Φ)75mm a3/8 精度2.5 寸法D(Φmm)83 接続ねじR3/8 寸法e(mm)16.8 材質(ケース)SUS 呼称GR A R3/8 75X0.6MPa 寸法b(mm)18 寸法h(mm)72 測定流体気体、液体 寸法c(mm)22 材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680) 寸法f(mm)44.5 目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤 外径(mm)75 最小目盛(MPa)0.02 材質(リング)SUS 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする