ターナー色彩
ターナー色彩の ホビー用塗料
ターナー色彩の 工作用
アイアンペイント 3L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79671350
品番
IR003009
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
塗るだけで金属のような質感です。
用途
DIY、ホビー向けフェイク塗装用。
トラスコ品番
225-9331
色
アイアンブラック
容量(L)
3
塗布面積(m
2
/缶)
15(2回塗り)
塗布面積(m
2
)
15
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
2時間
塗り重ね可能時間(時間)
2時間
乾燥時間
2時間
注意
※屋内用です。
※アルミニューム顔料を使用している為、よく撹拌して使用してください。
※刷毛、ローラーで塗装後、スポンジで叩いて仕上げてください。