※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の グリセリン入圧力計
グリセリン入圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673258
品番
GLT-31-0.6MPA
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
流体の脈動が激しい場所での使用。
トラスコ品番
838-3533
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A形
接続部のサイズ
G3/8B
大きさ(Φ)
75mm
種類
グリセリン入圧力計
寸法a(mm)
10
呼び
AU3/8x75x0.6MPa
精度
±1.6%FS
使用温度(℃)
-5〜50
寸法D(Φmm)
82
接続ねじ
G3/8
材質(ケース)
SUS-304
呼称
AU3/8x75x0.6MPa
寸法b(mm)
31
精度(%)
±1.6FS
寸法h(mm)
66
材質(ブルドン管)
黄銅
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
15
寸法d
G3/8B
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.6
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。