屋外用LANケーブル Cat5e 100m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79673416 品番BL5ED100
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。
冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°〜60°に対応可能です。
温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。
BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。
好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。
BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。

トラスコ品番430-4094 ブラック 規格Cat5e ケーブル長(m)100 構造単線 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)約5.3 使用場所屋内外 導体単線 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大1 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 カテゴリーCat5e

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
カメラ工事
SGテクノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋外用の仕様なのにケーブルが細くて作業しやすく満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする