※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

124AKSP140 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック 79673565 124AKSP140 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック 79673565

自立コンピース(一つ穴)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79673565 品番124AKSP140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。

用途部材や外壁等の取付に。 トラスコ品番385-2194 材質スチール 幅(mm)90 高さ(mm)65、【穴】40 奥行(mm)40 板厚t(mm)4.5 穴径(mm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする