YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
オス90°エルボ メスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79675656
品番
1034-06
参考基準価格(税別)
¥672
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6966
材質
スチール
形状
90度エルボ
タイプ
メスシート
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
25
ねじ径T1
R3/8
ねじ径T2
G3/8