YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
オス45°エルボ オスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79675690
品番
1035-06
参考基準価格(税別)
¥672
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途
油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番
160-6973
材質
スチール
形状
45度エルボ
タイプ
オスシート
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
24.5
ねじ径T1
R3/8
ねじ径T2
G3/8