コンバインオイル 4L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79679874 品番PSCB04
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

環境配慮型植物油コンバインチェーンオイルです。
植物油特有の匂いと虫よけ対策オイル仕様で潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法です。
冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。
廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。

用途コンバインチェーンの潤滑に。 トラスコ品番561-3473 材質植物油 茶褐色 使用温度範囲(℃)-20〜240 容量(L)4 粘度グレード:VG46 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする