曜日別特売
MY-HH470300C/WW AHTN 省電力固定ユニット笠H非常灯 三菱電機 79681686

省電力固定ユニット笠H非常灯

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格消費電力(W)38.7 (200V時)
内容量1個注文コード79681686品番MY-HH470300C/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥102,400販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:7H15DB
温白色(3500K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.6 (200V時)光束(Lm)器具:5870光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする