小型船舶用ライフジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード79682105 品番O-1-BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

前部4点ベルトで体に密着させることができます。(区分 TYPE F以下限定)

用途
小型船舶用法定備品(TYPE-F)PWCジェットなどに。(※特定の航行区域かつ諸条件あり)
河川での安全対策に。
付属品取扱注意事項及び保管方法説明書 トラスコ品番377-6529 材質表面布:ナイロン、浮力材:発泡ポリエチレンシート、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール ブルー
注意
※着用時は胸及び胴ベルトのバックルを留め、ベルトを締めてください。
※当ライフジャケットは胴衣の分類がTYPE-Fの為、乗船する船の種類や航行区域をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする