※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 非金属用
精密切断機用 フリーカット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(mm)
205
刃厚(mm)
0.7
注文コード
79683067
品番
1000F00291
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
外径・刃厚・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
特殊製法による極薄切断砥石です。
切味が優れており、精密切断に使用します。
トラスコ品番
813-6631
材質
砥材、樹脂系結合材
粒度
120(#)
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5310
硬度
N
最高使用周速度(m/min)
3420
刃厚(mm)
0.7
外径(mm)
205
穴径(mm)
25.4
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。