※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密切断機用 フリーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(mm)205 刃厚(mm)0.8 注文コード79683076 品番1000F00301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は外径・刃厚・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

特殊製法による極薄切断砥石です。
切味が優れており、精密切断に使用します。

トラスコ品番813-6632 材質砥材、樹脂系結合材 粒度100(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5310 硬度N 最高使用周速度(m/min)3420 刃厚(mm)0.8 外径(mm)205 穴径(mm)25.4
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする