※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密切断機用 フリーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(mm)255 刃厚(mm)1.2 注文コード79683128 品番1000F00401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外径・刃厚・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

特殊製法による極薄切断砥石です。
切味が優れており、精密切断に使用します。

トラスコ品番813-6642 材質砥材、樹脂系結合材 粒度120(#) 砥材A 硬度N 最高使用周速度(m/min)3420 刃厚(mm)1.2 外径(mm)255 穴径(mm)31.75
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする