3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 非金属用
精密切断機用 フリーカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(mm)
255
刃厚(mm)
1.2
注文コード
79683137
品番
1000F00411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃厚・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
特殊製法による極薄切断砥石です。
切味が優れており、精密切断に使用します。
トラスコ品番
813-6643
材質
砥材、樹脂系結合材
粒度
120(#)
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4269
硬度
N
最高使用周速度(m/min)
3420
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
255
穴径(mm)
31.75
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。