モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79689586 品番 SMARTCOBYPRO-35W-CABLE-C-WH
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。

用途スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。 トラスコ品番521-0298 材質ABS+PC 幅(mm)83 ホワイト 高さ(mm)66 奥行(mm)25.3 ポート数1 出力35W ケーブル長(m)0.145 コネクタ形状Type-C 入力100-240V 50-60Hz 3.33A 標準容量(mAh)10000 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする