※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79691659
品番
1017010
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番
453-7650
形状
D型
接続部のサイズ
G1/4
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
呼称
ST D2 G1/4 60×0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.1