※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1016110 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692124 1016110 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692124 1016110 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692124

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79692124 品番 1016110
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

トラスコ品番456-0594 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ 形状D型 接続部のサイズR1/4 精度±1.6%F.S. 呼称ST D R1/4 60X1MPa F2 測定流体気体、液体 外径(mm)60 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0.0〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする