※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1016160 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692167 1016160 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692167 1016160 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器 79692167

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79692167 品番 1016160
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

トラスコ品番456-0627 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ 形状D型 接続部のサイズR1/4 精度±1.6%F.S. 呼称ST D R1/4 60X6MPa F2 測定流体気体、液体 外径(mm)60 最小目盛(MPa)0.1 圧力レンジ(MPa)0.0〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする