136-Glass Kanaloa(カナロア)6308
アングラーをサポートする「オーバーグラスKanaloa」が136Glassより登場!Kanaloaが釣りをもっと楽しくさせるメガネでそのままストレスフリーなオーバーサングラス。メガネの上からでもかけられるオーバーグラスタイプ。高品質の偏光レンズは、クリアな視界で水面の眩しい反射光もしっかりカット、自然に近い色合いで紫外線やまぶしさから目を優しくまもります。釣りや運転などのシーンで大活躍!メガネをお使いの方も、メガネをかけない方もご使用いただけます。偏光度95%、紫外線カット率99.9%
- 材質
- ガラス、樹脂(TR90)
- 質量(g)
- 36
- レンズ色
- ガーネットミラー
- フレーム色
- Matte Black
- 透過率(%)
- 32
- レンズフレーム寸法(mm)
- 60□13-139
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
















![サングラス er-3 SWANS(スワン)[安全保護具] サングラス er-3 SWANS(スワン)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16557820-250326-02.jpg)


![ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具] ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148541-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具] ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06149286-261021-02.jpg)
![跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具] 跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148602-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具] ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05890916-261020-02.jpg)





