136-Glass Kanaloa(カナロア)6306

136-Glass Kanaloa(カナロア)6306 - シューユウ136-Glass Kanaloa(カナロア)6306 - シューユウ136-Glass Kanaloa(カナロア)6306 - シューユウ136-Glass Kanaloa(カナロア)6306 - シューユウ136-Glass Kanaloa(カナロア)6306 - シューユウ136-Glass Kanaloa(カナロア)6306 - シューユウ136-Glass Kanaloa(カナロア)6306 - シューユウ136-Glass Kanaloa(カナロア)6306 - シューユウ

アングラーをサポートする「オーバーグラスKanaloa」が136Glassより登場!Kanaloaが釣りをもっと楽しくさせるメガネでそのままストレスフリーなオーバーサングラス。メガネの上からでもかけられるオーバーグラスタイプ。高品質の偏光レンズは、クリアな視界で水面の眩しい反射光もしっかりカット、自然に近い色合いで紫外線やまぶしさから目を優しくまもります。釣りや運転などのシーンで大活躍!メガネをお使いの方も、メガネをかけない方もご使用いただけます。偏光度95%、紫外線カット率99.9%

材質
ガラス、樹脂(TR90)
質量(g)
36
レンズ色
ブルーミラー
フレーム色
Matte Black
透過率(%)
13
レンズフレーム寸法(mm)
60□13-139
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81813220ブルーミラー
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする