136-Glass Barnes(バーンズ)6106

136-Glass Barnes(バーンズ)6106 - シューユウ136-Glass Barnes(バーンズ)6106 - シューユウ136-Glass Barnes(バーンズ)6106 - シューユウ136-Glass Barnes(バーンズ)6106 - シューユウ136-Glass Barnes(バーンズ)6106 - シューユウ

熱、湿気、傷に強く厳しい環境の中で繰り広げられるフィッシングシーンにおいて太陽光、水面からの乱反射をはじき返し視界を良好に保ってくれます。高品質の薄型ガラスレンズを採用することでプラスチック製のレンズにはない圧倒的な透明感を実現。特殊な4層構造により紫外線を99.9%カットし、光の乱反射を防ぎ眩しさを軽減する機能を備えたレンズ。偏光度95%、紫外線カット99.9%

材質
ガラス、チタン、洋白
質量(g)
30.5
レンズ色
ブルーミラー
フレーム色
パラ/Navy
透過率(%)
13
レンズフレーム寸法(mm)
60□14-140
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81813281ブルーミラー
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする