※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S30062 光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り 祥碩堂 79696778 S30062 光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り 祥碩堂 79696778

光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79696778 品番 S30062
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

太くて折れにくい材木チョークです。
袋入れタイプ。
冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。

用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。 トラスコ品番607-3175 材質ワックス/顔料 長さ(mm)106 タイプ油性 芯径(mm)20 直径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする