三菱電機
固定ユニットライト片反射笠付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:2640
器具:680
器具:1320
器具:2640
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:123.3 (200V時)
固有:117.2 (200V時)
固有:117.8 (200V時)
固有:123.3 (200V時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79697409
品番
MY-N230233/D AHTN
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
デジタルインターフェイス搭載電源
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:123.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2640
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF16形x2灯器具 高出力相当