※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
チップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79698589
品番
SPS-110-40
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。
薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途
ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。
トラスコ品番
114-1607
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
歯数
40
刃数
40枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
切断能力(mm)
(ハゼ厚)3
刃厚(mm)
1.2
適合材
ステンレス
外径(mm)
110
穴径(mm)
20