スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79698747 品番 SMA-125J
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。
1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。
フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。
釘が入っている材料もラクラク切断できます。
粗大ゴミの解体などにも最適です。

用途多種材用(万能型)。 トラスコ品番487-2369 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 刃数40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 刃厚(mm)1.4 切断能力(mm)木材46 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄板1.5 外径(mm)125 穴径(mm)20 切断能力(mm)アングル3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする