曜日別特売
4GA210R-C4-3 パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 CKD 79703726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個使用流体圧縮空気接続口径Φ4ワンタッチ継手注文コード79703726品番4GA210R-C4-3
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップしました。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

トラスコ品番124-2648長さ(mm)72接続口径Φ4ワンタッチ継手電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする