曜日別特売
RAP-B202UGOP2 ベースマウントアダプター ラムマウント 79711374

RAP-B202UGOP2 ベースマウントアダプター ラムマウント 79711374
RAP-B202UGOP2 ベースマウントアダプター ラムマウント 79711374
RAP-B202UGOP2 ベースマウントアダプター ラムマウント 79711374

ベースマウントアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79711374
品番
RAP-B202UGOP2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。
1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。
ボールに挟み込むだけの簡単着脱が可能です。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。
自由度の高いマウント方法です。
RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番
323-1256
セット内容
本体のみ
幅(mm)
60
ブラック
高さ(mm)
40
奥行(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする