セタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79715084 品番 295655
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

トップコート剤。
革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。
バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。
塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。
希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。
マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。

用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用 トラスコ品番607-2943 材質ポリウレタン樹脂、シリカ、水 主成分ポリウレタン樹脂、シリカ、水 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする