ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79717455 品番 BM-125RZ
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。
ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。

用途木工用。 トラスコ品番487-2370 材質台金:工具鋼 チップ:超硬 刃数50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 刃厚(mm)1.4 適合材樹脂 外径(mm)125 穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする