チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79717464
品番
BM-165RZ
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。
ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途
木工用。
トラスコ品番
487-2368
材質
台金:工具鋼 チップ:超硬
刃数
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9200
刃厚(mm)
1.5
適合材
樹脂
外径(mm)
165
穴径(mm)
20