ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79717489 品番 BM-165RS
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。
ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。
独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。

用途木工用。 トラスコ品番454-4904 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 刃数52枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200 刃厚(mm)1.5 切断能力(mm)木材合板66 外径(mm)165 穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする