曜日別特売
WNMG080408-NM4 旋削チップ ワルター 79719930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード79719930品番WNMG080408-NM4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
トラスコ品番802-6059材質コーティング超硬材種WSM30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする