※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・ブレーカ・材質
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.21
ブレーカ
G55
注文コード
79722696
品番
BCMT090304R-G55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
410-9566
適合本体
M5130
厚さ(mm)
3.21
ブレーカ
G55
形状
菱形
刃長l(mm)
10.3
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
P・K
材種
WKP25S
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7