※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・ブレーカ・材質
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.8
ブレーカ
F55
注文コード
79722809
品番
BCMT120408R-F55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-2317
適合本体
F2010/M5130
厚さ(mm)
4.8
ブレーカ
F55
形状
菱形
刃長l(mm)
13.8
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・K
材種
WKP35G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7