BONDHUS
BONDHUSの ブレーキ/足廻り関連工具
BONDHUSの クロスレンチ
トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79726957
品番
TR-TL7S
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。
短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途
トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。
航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。
専門知識のある技術者のみが整備できます。
パイロットと乗客の命を守ります。
自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。
シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。
大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。
電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。
キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。
更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。
付属品
ホルダ
トラスコ品番
249-4111
セット内容
T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25
材質
プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)
セット数
7本
RoHS指令(10物質対応)
対応